{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 32 | |
Sovitin | PSC-63 A=100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 52 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri nro 309617 | 32 | |
ER-kiristysavain nro 309748; nro 309749 | 32 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 308542 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944115 |