MicroClamp-poraistukka lieriömäinen, L = 100

Tuote nro.: 302407
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
12 kappaletta varastossa
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 18000 min-1
  • Lastuamisstrategia: HSC

Kuvaus

Malli:

  • Molemmat pyörimissuunnat.
  • Pyörintä ≤ 0,005 mm.
  • Siirrettävä vääntömomentti 7 Nm.
  • Sallittu kierrosluku 60 000 1/min.
  • Käyttö sivulta.
  • Sallittu kiristysmomentti 2 Nm.

Toimituksen sisältö:

Mukana kiristysavain T-vääntimellä, koko 2.