Densimet®-työkalunpidin kierrekiinnitteisille jyrsimille M8X128

Tuote nro.: 301374 M8X128
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tärinä: vaimennettu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M8 × 128
Sovitin ⌀ d = 16 mm
Varren ⌀ d 16 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Tärinä vaimennettu
Reiän ⌀ D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Hyötypituus L1 80 mm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301374 M8X128
EAN / GTIN 4062406274849

Kuvaus

Malli:

  • Värinää vaimentava ominaisuus.
  • Varren toleranssi h6.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi.