{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
Ulko-⌀ D | 21 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 23 mm | |
Pituus L | 42 mm | |
kierre M | M12 | |
Suurin kiristysmomentti | 60 Nm | |
Tuotetyyppi | Kavennus |
Tuotekoodi | 301397 M12X8 | |
EAN / GTIN | 4045197767356 |