{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | SK 50 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 8000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 63 mm | |
Pituus L | 61 mm | |
Tuotetyyppi | Kavennus |
Tuotekoodi | 301276 6 |