Malli:
Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-⌀ D
1 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).
Kiinnitys-⌀ D
1 6 mm alkaen kierrereiät tasapainotusruuveille.
- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 − 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
- RFID-/Balluff chip -poraus.
GARANT: HSK-työpinnat työstetty.
Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm ei suljettavissa.
Käyttö:
- Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).
- Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.
Toimituksen sisältö:
Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-⌀ D1 6 mm alkaen).
Erikoistarvike: