Kutistusistukka Muoto AD BT 30 lyhyt

Tuote nro.: 303405
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
55 kappaletta varastossa
  • Arbor standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Shape: AD
  • Balance quality G at rotational speed: G 2.5 at 25,000 rpm
  • Concentricity: ≤ 3
  • Machining strategy: HSC; HPC

Kuvaus

Version:

  • Integral tool length adjustment, range 10 mm (from ⌀ 6).
  • Size 3-5 for carbide, from size 6 for HSS and carbide.

Application:

For clamping tools with parallel shank to h6 tolerance.

Standard:

Similar to E-DIN 69882-8, form G.

Optional extras:

Pull studs (PS), No. 308760308806, shrink-fit chuck extension No. 302410302417, shrink-fit units No. 354210354400.
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
    Clamping range ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin