Malli:
- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 − 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
- RFID-/Balluff chip -poraus.
Premium-versio: Nikkelöity malli, jossa 4 suljettavaa
jäähdytyskanavareikää. Integroitu työkalujen pituussäätö (säätöalue 10 mm).
Käyttö:
- Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).
- Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.
Toimituksen sisältö:
Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-⌀ D1 6 mm alkaen).
4 M3-suutinruuvia.
Erikoistarvike: