{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 5 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 120 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
Ulko-⌀ D | 16 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302356 5 | |
EAN / GTIN | 4045197762726 |