{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 11 mm | |
istukalle | 2 mm - 25 mm | |
Standardi | ISO 10897 | |
tyyppi | 462 E | |
Ulko-⌀ D | 35,05 mm | |
Kokonaispituus L | 52 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309550 11 | |
EAN / GTIN | 2050001704566 | |
Valmistajan numero | 12202011100 |