• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

DUO-LOCK ER-kiristysholkki DL20

Tuote nro.: 220389 DL20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 15488-B

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin ER 32
Standardi ISO 15488-B
DUO-LOCK-liittymä DL20
L2 10 mm
A 19 mm
⌀ D2 19,3 mm
Suositeltu vääntömomentti 80 Nm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220389 DL20
EAN / GTIN 4034221156235
Valmistajan numero 81.320.0190.DL20

Kuvaus

Ohje:

HAIMER ER-kiristysholkit eivät ole yhteensopivia Centro-P- ja HiRunER-kiristysholkki-istukoiden kanssa.