{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | ER 25 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
DUO-LOCK-liittymä | DL16 | |
L2 | 5,5 mm | |
A | 13,5 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Suositeltu vääntömomentti | 60 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 220388 DL16 | |
EAN / GTIN | 4034221155610 | |
Valmistajan numero | 81.250.0135.DL16 |