{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopii ISO-varteen | 40 | |
Porausominaisuus | reiällä | |
Kiristyspulttinormi | ISO 7388 | |
Laipan ⌀ D | 22,5 mm | |
Pään ⌀ D1 | 18,95 mm | |
Kokonaispituus L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
kierre M | M16 | |
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 40 | |
Avainkoko | 18 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |
Tuotekoodi | 308650 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150981 | |
Valmistajan numero | 308650 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B, reiällä, Sopii ISO-varteen: 40
pyynnöstä
Varastossa
604 kappaletta varastossa
10,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
546 kappaletta varastossa
13,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 44,5 mm | 44,5 mm |
kierre M | M16 | M16 |
Pään ⌀ D1 | 18,95 mm | 18,95 mm |
L1 | 16,25 mm | 16,25 mm |
Sopii ISO-varteen | 40 | 40 |
Avainkoko | 18 mm | 18 mm |
Porausominaisuus | reiällä | ilman reikää |