Kapea hydraulikiristysistukka, HSK-A 63 A = 160, Kiinnitys-⌀ D1: 6mm

Tuote nro.: 307536 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HPC; HSC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 6 mm
Sovitin HSK-A 63 A = 160
Kiinnitysnormi DIN 69893; ISO 12164-1
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HPC; HSC
Ulkonema A-mitta 160 mm
⌀ D2 16 mm
⌀ D3 33,5 mm
L2 111 mm
Ballufchip-reikä kyllä
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 307536 6
EAN / GTIN 4045197868701
Valmistajan numero 307536 6

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).
  • RFID-/Balluff chip -poraus.
  • Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
  • Varret kovasorvattu.
  • Kavennusholkkien käyttö mahdollista.

Etu:

  • Lämmönkestävä, täysin suljettu järjestelmä eli ei juotettuja painekammioita.
  • Ideaaliset vaimennusominaisuudet.
  • Suuret siirrettävät vääntömomentit, hyvä käyttövarmuus.

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.
Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.
Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.
Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135302165.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin