Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä HSK-A 100 lyhyt

Tuote nro.: 306675
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
30 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Jäähdytinkanavan reikä: ei lukittava
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6

Kuvaus

Malli:

  • Kiinnitys-⌀ 40 − 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
  • Kuulakärkilevy/RFID-siru.
  • Suurennettu laipan tukipinta.
  • HSK-työpinnat työstetty.

Jäähdytyskanavareikä.

Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.
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
    Tuurnan ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin