Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä HSK-A 63 keskikoko

Tuote nro.: 306541
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
44 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Jäähdytinkanavan reikä: ei lukittava
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6

Kuvaus

Malli:

  • Kiinnitys-⌀ 40 − 4 kiinnityskierrettä DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
  • RFID/Balluff chip -poraus.
  • Suurennettu laipan tukipinta.
  • HSK-työpinnat työstetty.

Jäähdytyskanavareikä.

Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, erikoisavain nro 309840, jyrsimen kiinnitysruuvi sisäjäähdytykseen nro 309861.