Jyrsintuurna Muoto A BT 50 A = 100

Tuote nro.: 303037
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
37 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6357
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 18000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Kuvaus

Malli:

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.
Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18000 min-1. Muoto A.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.