Jyrsintuurna - lieriömäinen SK 40 A = 200

Tuote nro.: 301136
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
17 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6357
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 8000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6

Kuvaus

Malli:

  • Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
  • RFID / Balluf chip -poraus.
  • Suurennettu laipan tukipinta.

Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.

Etu:

Selvästi pienempi värinäalttius! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.