Jyrsinpään pidin, jäähdytyskanava PSC 50 lyhyt

Tuote nro.: 308544
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
9 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Jäähdytinkanavan reikä: lukittava
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6
  • Lastuamisstrategia: HPC

Kuvaus

Malli:

  • RFID-/Balluff chip -poraus.
  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
  • PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Pitkittäis- tai poikittaisurallisten otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840; jyrsimen kiinnitysruuvi nro 309860.
Jäähdytysnesteputki ja hylsyavain nro 309885: 309893.