Weldon-istukka, muoto AD 18 mm

Tuote nro.: 300355 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6359
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 18 000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 18 mm
Sovitin SK 50 A = 160
Standardi DIN 6359
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 18 000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 160 mm
Ulko-⌀ D 50 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900 16
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300355 18
EAN / GTIN 4062406243326

Kuvaus

Malli:

Kuulakärkilevy/RFID-siru.
Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainoluokka G 6,3 / 18 000 min-1.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin