• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka CENTRO P 25

Tuote nro.: 300689 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörimistarkkuus, ER-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka: ≤ 6
  • Pyörimistarkkuus, HP-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Centro P
Tyyppi CP ER:lle 25
Kiinnitys-⌀ D1 1-16 mm
Sovitin SK 40 A = 160
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörimistarkkuus, ER-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka ≤ 6 µm
Pyörimistarkkuus, HP-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Kiinnitysalue 2 mm - 16 mm
Ulkonema A-mitta 160 mm
Ulko-⌀ D 40 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300689 25
EAN / GTIN 2050001703309
Valmistajan numero 44514001600

Kuvaus

Malli:

  • Ulko- ja sisäkartio hiottu, RFID/Balluf chip -poraus.
  • Järjestelmän pyörintä- ja toistotarkkuus 3 µm (3×D), enint. 50 mm, käytettäessä HP-tarkkuuskiristysholkkia.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, erityisesti raskaaseen lastuamiseen tarkoitettu kiinnitin. Istukan vahvistettu runko huolehtii tukevuudesta ja riittävästä radiaalisesta jäykkyydestä. Hiottu ulko- ja sisäkartio. Kuulalaakeroitu kiristysmutteri, jossa on trapetsimainen hienokierre optimaalisia kiristysmomentteja ja kiristysvoimia varten, vähentää esiintyvää tärinää.
  • Erittäin hyvät pitovoimat kiristysholkin istukkaan kokonaan kiinnittymisen ja pinnoitetun kiristysmutterin ansiosta.
  • Tärinänvaimennus kiristysholkilla ja istukan massalla.
  • Vaihtoehtoisesti: CENTRO P >ilman tiivistystä, ER-kiristysmutteri CP nro 309655 tai tiivistetty järjestelmä, jossa on ER-kiristysmutteri CP tiivisterenkaille HP nro 309665 yhdessä tiivisterenkaiden HP nro 309666309668 kanssa (sisäiselle lastuamisnesteen syötölle tai liankerääjänä).

Etu:

Patentoitu optimaalinen kiristysholkin istuvuus, kaksoisohjaukset, trapetsikierteet ja liukupinnoitetut kiristysmutterit sulautuvat kiristettäessä kiinteäksi kokonaisuudeksi ja varmistavat jäykkyyden ja tarkkuuden.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen erittäin tarkkaan kiinnittämiseen. HDC soveltuu erityisesti rouhinta- (esim. TPC-jyrsintä) ja viimeistelytoimintoihin sekä erittäin lujien tai sitkeiden materiaalien työstöön.

Toimituksen sisältö:

Ilman kiristysmutteria.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavain nro 308820308835, ER-tarkkuuskiristysholkit HP:lle nro 309368309381 ja kierretapeille nro 309402309419 (ei Holex). ER kiinnitysmutterit CP nro 309655; 309665, ER-kiristysmutteri HDC nro 309657, tiivisterenkaat HP nro 309666309668, pyöräavain CP nro 309754; 309756, pyöräavain HDC nro 309745; 309756.

Ohje:

  • Kiristää vain nimellis-⌀ varren ⌀ -toleranssiin h10.
  • Käytettävä yhdessä Fahrion-kiristysholkkien kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Samasta sarjasta Näytä kaikki
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
    Tyyppi CP ER:lle Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin