{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Ulkonema A-mitta | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 41 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Hyötypituus L1 | 59 mm | |
Leveys B | 50 mm | |
kierre M | 22 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 319751 16 | |
EAN / GTIN | 4062406254513 |