Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea HSK-A 100

Tuote nro.: 307517
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
68 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Muoto: A
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 80 baaria
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Kuvaus

Malli:

  • Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
  • RFID-/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

  • Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
  • Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

Ohje:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin