{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 9 mm | |
Sovitin | ET 40 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Ulko-⌀ D | 41 mm | |
Kokonaispituus L | 49 mm | |
Aksiaalikompensointi | 0,2 mm | |
Radiaalikompensaatio R kierteiden työstö | 0,5 mm | |
Radiaalikompensaatio R kalvinta | 0,1 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309449 9 |