Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan 12 mm

Tuote nro.: 309449 12
  • Standardi: Tehdasnormi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 12 mm
Sovitin ET 40
Standardi Tehdasnormi
Ulko-⌀ D 41 mm
Kokonaispituus L 49 mm
Aksiaalikompensointi 0,2 mm
Radiaalikompensaatio R kierteiden työstö 0,5 mm
Radiaalikompensaatio R kalvinta 0,1 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309449 12

Kuvaus

Malli:

Karkaistu ja hiottu.

Etu:

Radiaalikompensointi tasaa lievät keskiövirheet (vaatimusten mukainen keskisyys ja kierre- ja sovitelaatu). Aksiaalikompensointi 0,1 mm.

Käyttö:

Kierteitykseen esim. jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Ohje:

Kiristää vain nimellis-⌀:n. Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.
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
    Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin