ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen ja suuttimet ER 32

Tuote nro.: 309418
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
40 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Kuvaus

Malli:

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.
Sisältää tiivisteen sisäjäähdytystä varten (enintään 60 bar!) ja suuttimet.
FAHRION®-korroosionsuojaus:
  • Kiristysholkki kokonaan pinnoitettu, myös käyttöpinnat.
  • Lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

Ohje:

FAHRION®-kiristysholkit, vastaavat standardia ISO 15488-A.
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
    Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin