ER-kiristysholkki-istukka, pieni/kapea Muoto ADB SK 40 A = 70

Tuote nro.: 300649
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
55 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Kuvaus

Malli:

Tasapainotettu kiinnitysmutteri HSC:lle. ER11 suurennettu läpireikä. Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
  • Vakiotoimituksessa Ballufchip-poraus.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Suurnopeus-ER-pienoismutteri nro 309650.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881309434, ER-kiristysavain nro 30 9740.
Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308830.