{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 4 mm | |
Sovitin | ER 40 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 472 E | |
Ulko-⌀ D | 41 mm | |
Kokonaispituus L | 46 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308990 4 | |
EAN / GTIN | 2050001768032 | |
Valmistajan numero | 13717010400 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki, ER 40, Nim. kiristys-⌀ d: 4mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
36,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
28,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 41 mm | 41 mm |
Kokonaispituus L | 46 mm | 46 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 4 mm | 4 mm |
Standardi | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 472 E | 472 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |