Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Eco-työkalunpidin, muoto B5 säteittäinen, oikea, pitkä, Varren ⌀ d1: 40mm

Tuote nro.: 319071 40

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto B
Varren ⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 118 mm
b2 75,5 mm
h5 48 mm
h6 32,5 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 40
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319071 40
Valmistajan numero 319071 40

Kuvaus

Malli:

  • Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
  • Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
  • Kuulasuihkutussuutin.

GARANT eco − käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco -järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 − 273891 ja pistoon tarkoitettujen GARANT eco -peruspidinten kanssa, nro 273651.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin