Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

eco-pistolehden pidin Varioline tyyppi 1 RR

Tuote nro.: 319145 RR

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys B 65 mm
Korkeus H1 14,5 mm
korkeus H2 61 mm
Säde r1 95 mm
Malli RR
Tuotetyyppi Pistoteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319145 RR

Kuvaus

Malli:

Kapea rakenne 4 kokoonpanossa ja 180° kierrettynä asennettavissa normaaliin ja yläpuoliseen käyttöön. Ihanteellinen työkaluyhdistelmä sisä- ja ulkopuolisiin pistotoimintoihin pää- ja vastakaran välillä tai niiden lähellä minimaalisella rakenneosan ulkonemalla.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvi-jyrsinkeskusten tähtirevolvereissa ja jyrsinkaroissa.
eco-pistoterien nro 273864273866, nro 273562 ja 273564 käyttöön.

Ohje:

Sivuttainen jäähdytysaineen syöttö eco-pistoteriin.
Mallit RR ja LR pistoterän 273864 käyttöön. Mallit RR ja LR pistoterälle 273865. Mallit RR ja LL pistoterälle 273866.
Sopivat kiinnitysleuat nro 279841 2 ja sopivat ruuvit nro 279815 14. Katso varaosalista.