{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nelikulmapitimelle | 25 mm | |
Sovitin | PSC 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 110 mm | |
B | 40 mm | |
Ulko-⌀ D | 102 mm | |
Kärjen keskisiirto f | 15 mm | |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin |
Tuotekoodi | 318884 25 | |
Valmistajan numero | PS6.V25.L12.110 |