{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nelikulmapitimelle | 25 mm | |
Sovitin | HSK-T 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Kiinnityspituus L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
Ulko-⌀ D | 102 mm | |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin |
Tuotekoodi | 318811 25 | |
Valmistajan numero | HA6.V25.R22.100 |