{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | E | |
Sorvin enimmäisteho | 5 kW | |
Kelkan enimmäisleveys SB | 120 mm | |
Sorvausterän enimmäiskorkeus h | 25 mm | |
Pään reiän ⌀ | 20 mm | |
Keskityslevyn reiän ⌀ | 10 mm | |
Leveys | 137 mm | |
Korkeus | 66 mm | |
Enimmäisulkonema A | 69 mm | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 318000 E | |
EAN / GTIN | 2050002064584 | |
Valmistajan numero | 105595 / CM-SRK-030 |