{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
Reikä d2 (H7) | 25 mm | |
VDI-koko | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | VDI-sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 319400 25 |