Sisäsorvauspidin 6 mm

Tuote nro.: 318830 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 6 mm
Sovitin HSK-T 63
Kiinnitysnormi ISO 12164-3
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 60 mm
Ulko-⌀ D 34 mm
L1 34 mm
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318830 6
EAN / GTIN 2050001672698
Valmistajan numero HA6.B06.K01.060

Kuvaus

Käyttö:

Sisäsorvauspidinten kiinnittämiseen.
Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin