Porraspäällileukasarja, 3 osaa 315

Tuote nro.: 313470 315
Aseta hinta 3 kpl (197,42 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 315 mm
Pituus L 128 mm
Leveys B 50 mm
Korkeus H 58 mm
Reikäväli a 46 mm
Reikäväli b 30 mm
Uraleveys D 21 mm
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313470 315
EAN / GTIN 2050001929655
Valmistajan numero 0121111

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja tarkkuushiottu hammastus, mustattu.
Karkaistu.

Käyttö:

Ulko- ja sisäpuoliseen kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505313605.

Ohje:

Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä porrasleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.
  • Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).
  • Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.