{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 210 mm | |
Pituus L | 84,3 mm | |
Leveys B | 40 mm | |
Korkeus H | 49 mm | |
Reikäväli a | 28,7 mm | |
Reikäväli b | 19 mm | |
Uraleveys D | 17 mm | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313470 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929631 | |
Valmistajan numero | 0121102 |