{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
VDI-koko | VDI 40 | |
Sopivat kiristysholkit | 462 E | |
Kiristysalue d2 | 2 mm - 25 mm | |
Laipan ⌀ d6 | 83 mm | |
Ulko-⌀ d10 | 60 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 59 mm | |
l9 | 75 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | VDI-kiinnitysholkin pidin |
Tuotekoodi | 319550 1,5-25 |