Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys 80 mm

Tuote nro.: 310500 80

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 702-4
Materiaali Teräs
Ulko-⌀ A 80 mm
Aukko E 19 mm
Korkeus ilman leukoja H1 39,5 mm
Korkeus leukoineen H2 53,5 mm
Keskitys-⌀ B 56 mm
Keskitys-syvyysC 3 mm
Avainnelikulma K 6 mm
Paino 1,3 kg
Enimmäiskierrosluku 7 000 min-1
Värikoodi tarvikkeille Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi 3-leukaistukat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 310500 80
Valmistajan numero 102513

Kuvaus

Malli:

  • Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
  • Runko valurautaa tai terästä.
  • Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
  • Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
  • Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla takaa. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.
1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat − katso nrot 314000 −  315200. Lastusuoja − katso nro 312800.

Ohje:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.
Kolmileukaiset kiilatankosorvin istukat − ks. nrot 313110313140.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Ulko-⌀ A (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin