{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Materiaali | Teräs | |
Ulko-⌀ A | 315 mm | |
Aukko E | 103 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 95 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 141 mm | |
Keskitys-⌀ B | 260 mm | |
Keskitys-syvyysC | 5 mm | |
Avainnelikulma K | 14 mm | |
Paino | 44,2 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 2 300 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310500 315 | |
Valmistajan numero | 101344 |