{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Materiaali | Teräs | |
Ulko-⌀ A | 125 mm | |
Aukko E | 32 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 56 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 78,5 mm | |
Keskitys-⌀ B | 95 mm | |
Keskitys-syvyysC | 4 mm | |
Avainnelikulma K | 9 mm | |
Paino | 4,5 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 5 500 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310500 125 | |
Valmistajan numero | 101672 |