Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-lyhytkartio, yksiosaiset porrasleuat ja yksiosaisilla porrasleuoilla, DIN 702-3, tyyppi: 250/6

Tuote nro.: 313135 250/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ROTA-S plus
Standardi DIN 702-3
Lyhytkartion kiinnitys 6
tyyppi 250
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen 10 mm - 250 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen 92 mm - 252 mm
Liikepituus / leuka S 7,7 mm
Ulko-⌀ A 256 mm
Aukko E 62 mm
Keskityskartion ⌀ B 106,39 mm
Sidepulttien lukumäärä 4
Sidepulttien koko M12
Avain, sisäkuusikulma K 16 mm
Paino 33,2 kg
Enimmäiskierrosluku 4 200 min-1
Värikoodi tarvikkeille Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi Kiilatankoistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313135 250/6
EAN / GTIN 2050001928832
Valmistajan numero 0819223

Kuvaus

Malli:

  • Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
  • Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
  • Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
  • Erittäin nopea varustus.
  • Istukkarunko hiiletyskarkaistu ⌀ 315 mm asti.
  • Suuri läpireikä (mitta E!).
  • Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
  • Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
  • Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
  • Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

Käyttö:

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on sidepultit ja laippamutterit. Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Standardi:

DIN 702-3.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

Toimituksen sisältö:

Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.
Sisältää 1 sarjan yksiosaisia porrasleukoja.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, katso nrot 313200313350.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin