Halkaistu kavennusholkki 50/14 mm

Tuote nro.: 319428 50/14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ d1 50 mm
Kiinnike-⌀ d2 14 mm
⌀ d4 55 mm
l1 90 mm
l2 10 mm
Tuotetyyppi Kavennusholkki ulosvetosuojalla

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319428 50/14
EAN / GTIN 4045197782137

Kuvaus

Malli:

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275319405).
Halkaistu malli − työkalun oikaisu mahdollista kiinnitysruuvin avulla, kiristys sisäsorvauspitimellä.

Käyttö:

⌀-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.
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
    Varren ⌀ d1 / kiinnitys-⌀ d2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin