{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
ER-kiristysholkeille | 25 | |
VDI-koko | VDI 30 | |
Sopivat kiristysholkit | 430 E (ER 25) | |
Kiristysalue d2 | 1 mm - 16 mm | |
d6 | 68 mm | |
d10 | 42 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 45 mm | |
l9 | 57 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | |
Tuotetyyppi | VDI-kiinnitysholkin pidin |
Tuotekoodi | 319512 25 | |
EAN / GTIN | 4062406423056 | |
Valmistajan numero | 319512 25 |