{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
ER-kiristysholkeille | 25 | |
VDI-koko | VDI 20 | |
Sopivat kiristysholkit | 430 E (ER 25) | |
Kiristysalue d2 | 1 mm - 16 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 42 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 38 mm | |
l9 | 50 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 20 | |
Tuotetyyppi | VDI-kiinnitysholkin pidin |
Tuotekoodi | 319600 25 |