Vääntiökiekoissa runkoon jyrsitty hammastus, hiottu Vastapäivään pyörivä 33-64 mm

Tuote nro.: 327472 33-64
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työalueen ⌀ 33 mm - 64 mm
Kiinnityskehän ⌀ A 32 mm
Pituus C 30 mm
siihen sopiva keskiökärjen ⌀ D 16 mm
Tuotetyyppi Vääntiökärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 327472 33-64
EAN / GTIN 4067263558293

Kuvaus

Malli:

Vääntiökiekot runsasseosteista työkaluterästä, runkoon jyrsitty hammastus, joissa on määritelty hiottu hammasgeometria. Täsmällisesti määritellyt reunasäteet takaavat pidemmän käyttöiän ja optimaalisen pidon.

Sopii:

Vääntiökärjen perusrunko nro 327455, 327465.

Ohje:

Vääntiökiekot ovat yhteensopivia vanhan CoAE Röhm -järjestelmän nro 327601/7611/7641/7651 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Työalueen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin