• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Otsapuolen vääntiön keskiökärki CoAE 6 mm

Tuote nro.: 327661 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Keskiökärkien ⌀ D 6 mm
Tuotetyyppi Vääntiökärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 327661 6
EAN / GTIN 4019208505442
Valmistajan numero 1341942

Kuvaus

Malli:

Otsapuolen vääntiöt ovat kiinnitystyökaluja mekaanisessa tuotannossa. Ne siirtävät koneen karan vääntömomentin työkappaleeseen. Otsapuolen vääntiöillä (kutsutaan myös vääntiökärjiksi) kiristetään työstökoneissa akselit kärkien väliin. Työkappaleen koko muoto voidaan työstää valmiiksi yhdellä kiinnityksellä. Kiinnitys työkappaleen keskuksiin voidaan toteuttaa korkeat pyörintävaatimukset.
CoAE on Constant- otsapuolen vääntiö, joka kiinnitetään sorviin manuaalisesti. Sitä käytetään yleensä koko pituudelta tehtävään lastuavaan sorvaukseen. Rakenneosat kiinnitetään otsapuolelta. Samassa kiinnityksessä voidaan lisäksi suorittaa jyrsintä. Sen etuna on tasaisena pysyvä kiinnitysvoima, myös epätasaisissa otsapinnoissa tai ortogonaalisuuden suurissa poikkeamissa. Kiinnitys on radiaalisesti välyksetön. Modulaarisen rakenteen ansiosta voidaan yhdellä otsapuolen vääntiölevyllä asettaa erilaisia kärkiä ja vääntiölevyjä ja näin työstää erilaisia geometrioita. CoAE korvaa Röhm otsapuolen vääntiön CoA:n. Sopii työstökoneisiin, joissa on manuaalinen kiinnitys.

Sopii:

Perusrunko nro 327521, 327541.

Ohje:

Ei sovi vanhaan järjestelmään CoA.