Pyörivä tarkkuussorvin keskiökärki, pidennetty työkärki. 54/3

Tuote nro.: 321360 54/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pienin ⌀ d 13 mm
Lyhennetty pään pituus L1 68,5 mm
Pään pituus L 86,5 mm
Suurin pyörintävirhe 0,005 mm
Enimmäiskierrosluku 4 200 min-1
Työkappaleen paino 170 kg
Kartiokulma a 60 astetta
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 321360 54/3
EAN / GTIN 4045197880772

Kuvaus

Malli:

  • Työkalu on kauttaaltaan karkaistu ja hiottu.
  • Laakerointi suuria aksiaalivoimia varten.
  • Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
  • Akselin rengastiiviste estää epäpuhtauksien ja jäähdytysnesteen pääsyn laakereihin.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

  • Yleistyökalu vakiokeskitykseen ja putkien työstöön.
  • Täydellinen yleiskärki kaikkiin käyttötarkoituksiin manuaalisissa ja CNC-koneissa.
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
    Suurin ⌀ / morsekartio Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin