Pyörivä keskityskartio, tylppä 100/3

Tuote nro.: 323000 100/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio 3
Pienin ⌀ 30 mm
Pään pituus L 100 mm
Suurin pyörintävirhe 0,005 mm
Enimmäiskierrosluku 3 000 min-1
Työkappaleen paino D 500 kg
Työkappaleen paino D1 250 kg
Kartiokulma a 75 astetta
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 323000 100/3
EAN / GTIN 4045197774743

Kuvaus

Malli:

  • Kartio on edestä tylppä.
  • Erittäin vahva rakenne erittäin vahvaksi mitoitetulla laakeroinnilla.
  • Laakeri on varustettu erikoisvoiteluaineella eikä se tarvitse huoltoa.
  • Kartio ja kartiovarsi on valmistettu korkealaatuisesta materiaalista, kokonaan karkaistu ja tarkkuushiottu.

 

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Onttojen kappaleiden, putkien tms. työstämiseen. Soveltuu erityisesti raskaisiin lastuamistöihin, joissa samalla vaaditaan suurta tarkkuutta.
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
    Suurin ⌀ / morsekartio Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin