Pyörivä keskiökärki vaihtopäille 4

Tuote nro.: 321265 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio MK4
Suurin pyörintävirhe 0,005 mm
Enimmäiskierrosluku 10 000 min-1
Työkappaleen paino 800 kg
Pituus 1 63 mm
L2 10 mm
Ulko-⌀ D1 14 mm
varren ⌀ D2 28 mm
Sopii värikoodiin K14
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 321265 4
EAN / GTIN 4045197774453

Kuvaus

Malli:

  • Pidennetty kärki ja kiristysmutteri, erityisesti CNC-koneisiin.
  • Koko työkalu karkaistu ja hiottu.
  • Erikoisrullalaakeri suurelle rasitukselle myös korkeilla kierrosluvuilla.
  • Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.
  • Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
  • Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteenpsyn laakereihin.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Suurelle rasitukselle ja korkeille kierrosluvuille, erityisesti NC-koneille.
Joustava käyttö vaihdettavien päiden ansiosta. Yleiskäyttöön CNC-koneiden revolvereissa ja vastakaroissa.

Erikoistarvike:

Vaihtopäät nro 320627320631.

Ohje:

Hylsyjen vaihto avaintasoilla kiertämällä vastasuuntaan.
Kiristysmutteri NC-koneille kärjen irrottamiseksi vastakärkipinolista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat